Description
Sonde à résistance lisse avec tête de raccordement, forme J - Fiche technique 902130 - 902130/10-386-2003-1-6-300-000/391, Type : avec gaine de protection lisse - Temp. utilisation : -50..+260°C Elément de mesure : 2x Pt100 2 fils - Tolérance/classe : Classe B -Diamètre : 6mm - Longueur nominale : 300,0 mm Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue - Surface g.protection: nue