« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00638325 - Câble rond
Câble rond Structure câble : 5 x 0,2500 mm2
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00638325
Référence Sonepar : 01235638325
EAN : 3663607017450
Description
Câble rond Structure câble : 5 x 0,2500 mm2 Dimension câble : ø x 500 mm Matière du chemisé: PUR Température d'utilisation: -5..85 C Extrémité câble 1: M12 Extrémité câble 2: M12