Description
Sonde de niveau - 404393/000-417-405-770-60-25-005/000 - JUMO MAERA S29 SW Sonde de niveau titane - Entrée : 0 à 250 mbar pression relative Sortie : 4-20mA 2 fils - Raccord de process : G 1/2 frontbündig mit Schutzkappe Mat.racc.process : Ti (Titane) - Type raccord électr : Câble blindé FEP noir Longueur câble : 5 m - Et. mes./début : 0 - Et. mes./fin : 250 - Unité E. mes. : mbar - Alimentation : 16 - 28V DC