Description
JUMO MAERA S29 SW Sonde de niveau titane - Entrée : 0 à 600 mbar pression relative - Sortie : 4-20mA 2 fils - Raccord de process : G 1/2 frontbündig mit Schutzkappe - Mat.racc.process : Ti (Titane) - Type raccord électr : Câble blindé FEP noir - Longueur câble: 5 m - Et. mes./début : 0 - Et. mes./fin : 600 Unité E. mes. mbar - Alimentation : 16 - 28V DC