Description
Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - 902150/10-378-1768-1-6-50-03-1500/000 - Fiche tech 90.2150 - Temp. d'utilisat: -50..+180°C Elément mesure : 1x NTC 10KOhm/25°C - Tolérance : Classe B - Diam. gaine prot: 6 mm - Longueur utile : 50 mm - Extrémité câble : Fils de raccordement nus - Longueur câble : 1500 mm - Exécution gaine : Gaine de protection fermée (standard) - Matériau gaine : CrNi - Surface gaine pr: nue - Câble de raccordement - Typ : 00037101 - Isol. : silic.