Description
Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - 902150/10-382-1001-1-6-100-03-3000/000 - Fiche tech 90.2150 - Temp. d'utilisat: -50..+220°C Elément mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance : Classe B - Diam. gaine prot: 6 mm Longueur utile : 100 mm - Extrémité câble : Fils de raccordement nus Longueur câble : 3000 mm - Exécution gaine : Gaine de protection fermée (standard) - Matériau gaine : CrNi - Surface gaine pr: nue Câble de raccordement - Typ : 00421429 - Isol. : silic.