• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 00683781 - Kit n°4 Coffret

  • Kit n°4 Coffret 1 en 230 VAC avec chauffage
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 00683781
    • Référence Sonepar : 01235683781
    • EAN : 3663607010352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret 1 récepteur Wtrans 230 V AC avec chauffage : 1 coffret avec porte transparente (LxHxP en mm) : 300 x 250 x 140 1 récepteur Wtrans T01.EC1 110 à 240 V AC (options à définir) 1 radiateur 50 W pour coffret électrique - Alimentation 110 à 240 V AC