Description
Mesure de la température précise dans des cuves et des tuyaux Configuration avec le programme Setup via le port USB Connecteur M12 × 1 ; indice de protection IP67 suivant EN 60529 avec connecteur raccordé Matériaux en contact avec le milieu à mesurer : Inox 316 et PEEK Classe A (classe AA sur demande)902815/20-370-1013-2-18-37-104-24/100 Étendue de mesure -50...+180 °C