« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00696481 - Thermomètre digital orientable
TDPGelCh100 E1 Plonge 300mm
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00696481
Référence Sonepar : 01235696481
EAN : 3663607018464
Description
Etendue de mesure : - 50 à + 250 °C Unité commutable °C/°F Affichage : Ecran LCD, hauteur des chiffres 25 mm Batterie : AA, 2600 mAh, 3.6V intégrée Boîtier inox IP65 version tige rigide orientable