« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 00738040 - Capteur de conductivité
Extension type base : avec sonde de température intégrée
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 00738040
Référence Sonepar : 01235000051
EAN : 3663607019980
Description
Extension type base : avec sonde de température intégrée Elément de mesure : 1x Pt1000 en montage 2 fils Matériau électrode: Graphite spacial Raccordement: Câble fixe Pg13,5,noir, pivotant Long. câble: 5000 mm Longueur utile: 120,0 mm