« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 11090065 - Doigts de gant
Doigt de gant Fiche technique : 90.9721 Temp. d'utilisation : 0..400 C Diam.
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 11090065
Référence Sonepar : 01235702148
EAN : 3663607001770
Description
Doigt de gant Fiche technique : 90.9721 Temp. d'utilisation : 0..400 C Diam. ext./int. : 10 mm / 8 mm Longueur sonde EL: 250 mm Longueur doigt L : 232 mm Raccord mâle: G 1/2 Matière : Acier inox 1.4571