Description
Convertisseur de pression Fiche technique 404366 404366/000-459-405-613-20-61/000 Type : Convertisseur de pression JUMO dTRANS p30 Entrée : 0..10 bar rel. Sortie: 4..20mA 2 fils Raccord de process : Clamp DN25/32/40 DIN 32676 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Type raccord électr : Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A, ex DIN 43650 Et. mes./début : 0,00 Et. mes./fin : 10,000 Unité E. mes.: bar Alimentation : DC10..30V Logo: JUMO Dérive caract. : 0,500 CERTIF. DE CONTROLE : certificat de réception 3.1 svt EN 10204 CERTIFICAT/CARACTER.: Matériau pièces contact avec le milieu