Description
Convertisseur de pression Fiche technique 402050 402050/000-460-405-571-20-61/000 Type : dTRANS p31 Temp. élevée Entrée : 0..16 bar rel. Sortie : 4..20mA 2 fils Raccord de process : G 3/4 affleurant DIN EN ISO 228-1 Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) Type raccord électr : Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A, ex DIN 43650 Et. mes./début : 0,00 Et. mes./fin : 16,000 Unité E. mes. : bar Alimentation : DC10..30V Logo : JUMO