Description
Thermostat suivant fiche technique 602021 602021/0001-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/000 Type de base : Thermostat à encastrer, série EM Extension type base : Rég. de température TR 1 étage Plage de réglage : 20..500°C Plage régl. unité : °Celsius Différentiel coupure: 5% Lg. capillaire : 1000mm Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) Raccord de process : sonde ronde lisse Diamètre sonde : 8 mm Longueur sonde : 159 mm Matière sonde : CrNi (acier inox.) Tension de coupure : 230 Volt Pouvoir de coupure : 16A cos=1 Type alim. : AC