« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 60003171 - Raccords de process
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : Doigt de gant à visser
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 60003171
Référence Sonepar : 01235700938
EAN : 3663607023628
Description
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : Doigt de gant à visser pour 1 sonde - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CuZn (laiton) - Lg. utile : 200 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm