• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO FRANCE - 60003193 - JUMO heatTHERM-AT

  • Thermostat heatTHERM-AT-2 d'ambiance Pour montage en saillie Connecteur : PUSH-I
    • Fabricant : JUMO FRANCE
    • Réf. fabricant : 60003193
    • Référence Sonepar : 01235700950
    • EAN : 3663607023789
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat heatTHERM-AT-2 d'ambiance Pour montage en saillie Connecteur : PUSH-IN Indice de protection : IP 54 max. Pouvoir de coupure : 16 (2,5) A, 230 V Echelle de température : -10°C+40°C Différentiel de coupure : 2,5% Sonde : spiralée diamètre 17 mm inox Sans compensation de température Autres caractéristiques suivant fiche technique 60.3070

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver