Description
Thermostat heatTHERM-AT-2 d'ambiance Pour montage en saillie Connecteur : PUSH-IN Indice de protection : IP 54 max. Pouvoir de coupure : 16 (2,5) A, 230 V Echelle de température : 0+50°C Différentiel de coupure : 2,5% Sonde : Sonde : spiralée diamètre 17 mm inox Sans compensation de température Autres caractéristiques suivant fiche technique 60.3070