Description
JUMO frostTHERM - Fiche technique 604100 - 604100/20-5-140-3000-0-40/404, Type de base : JUMO frostTHERM avec contact à rupture brusque unipolaire - Extension type base : Contrôleur de temp. de sécurité STW - Exécution : Thermostat montage en saillie Standard - Plage de réglage : -10..+15°C - Câble sonde : 3000 mm - Diamètre sonde : sans - Matière sonde : Cu (cuivre) - Option 404 : Indice de protection IP65 - Tension de coupure : 230V - Pouvoir de coupure : 16A cos = 1 - Type alim. : AC - Homologation DIN : non