Description
Thermostat suivant fiche technique 605055 605055/0020-5-4-028-000-21-467-70-00-1000-0-20-10-6-0-0/000 Type de base : JUMO exTHERM-AT Extension type base : Contrôleur de temp. de sécurité (STW) EXECUTION : Thermostat pour montage en saillie Boîtier : Boîtier polyester noir (standard) Plage de réglage : 0..200°C Pouvoir de coupure : AC 230V, 16(2,5)A, cos = 1(0,6) Temp. ambiante adm. : -40..+40°C T6 (+70°C T4) Kabelv.Kunstst. Différentiel coupure: 7% Lg. capillaire : 1000 mm Mat. capillaire : CrNi (acier inox.) Raccord de process : sonde ronde lisse Diamètre sonde : 6 mm Cond. d'étalonnage 1: steigend (de série) Certificat d'essai: EPS 11 ATEX 1 354