« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO FRANCE - 60694004 - JUMO frostTHERM-ATE
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : doigt de gant à visser
Fabricant : JUMO FRANCE
Réf. fabricant : 60694004
Référence Sonepar : 01235700973
EAN : 3663607024090
Description
Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : doigt de gant à visser - Type racc. PA: G 1/2 - Mat.racc.process : CuZn (laiton) - Lg. utile: 100 mm - Diam. tige plongeant: 8 mm