• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00044864 - Doigts de gant

  • Doigt de gant mécano soudé Gaine de protection inox diamètre 8mm, épaisseur 0,75
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00044864
    • Référence Sonepar : 01235701248
    • EAN : 3663607000117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Doigt de gant mécano soudé Gaine de protection inox diamètre 8mm, épaisseur 0,75mm Avec un raccord soudé inox fileté 1/2’’ G pour raccordement process et taraudé 1/2’’G pour recevoir la sonde Longueur totale du doigt de gant : 250mm Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.9721

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver