• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00359141 - S à R à visser

  • Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement VIBROtemp Elément de mesu
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00359141
    • Référence Sonepar : 01235701111
    • EAN : 3663607000254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec cosse de raccordement VIBROtemp Elément de mesure : 1 x Pt 100 Ohms 2 fils Montage antivibratoire Température de travail : -50+200°C Précision : classe B gaine de protection ø : 8 mm Longueur utile : 50 mm Raccord : G 1/2 Matière plongeur : Inox 1.4571 Protection : IP65 Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2040