• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00359143 - S à R à visser

  • Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301 Fiche technique :
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00359143
    • Référence Sonepar : 01235701760
    • EAN : 3663607026902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec connecteur suivant EN 175301 Fiche technique : 902040 902044/20-380-1003-1-8-250-104-26/000 Type : Sonde à résistance à visser avec boîte de raccordement Pg 9 suivant EN 175301-80 (DIN 43650) Temp. utilisation : -50..+200°C Elément de mesure : 1x Pt100 2 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 8mm Longueur utile : 250mm (pas d'homologation GL) Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n° 1.4571)