• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00394215 - dTRANS T03 B, J, T

  • JUMO dTRANS T03 Fiche technique 707030
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00394215
    • Référence Sonepar : 01235700275
    • EAN : 3663607022355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO dTRANS T03 Convertisseur de mesure analogique Fiche technique 707030 Sans séparation galvanique 707030/880-003-005/000 0..100°C Type : JUMO dTRANS T03 J pour montage dans tête de raccordement, forme J, réglage spécifique client 0 à 100°C, Pt 100, 2 fils Extension type base : étalonnable (avec alimentation, indicateur, décade de résistance de précision, interface USB/SPI et programme Setup) Entrée de mesure : Pt100 2 fils Sortie : 4..20mA continue Etendue de mesure 1 : 0..100 Unité étendue mes. 1: °C Logo : JUMO Poids.......: ca. 0,050 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver