• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00395718 - Sonde à résistance

  • Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00395718
    • Référence Sonepar : 01235700042
    • EAN : 3663607000421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser Elément de mesure 2xPt100 ohms, classe B suivant EN 60751, montage 2x3 fils Plongeur inox diamètre 9x250 mm, filetage compris Avec un élément de mesure interchangeable sous gaine inox diamètre 6mm Fixation par un raccord inox soudé 1/2’’ G mâle Tête de raccordement en alliage léger revêtue époxy, type forme B, IP54 Température d’utilisation -50/+400°C Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2002