• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00432648 - Sonde à résistance d'applique

  • Sonde à résistance d'applique Elément de mesure: 1xPt100 classe B, montage 3fils
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00432648
    • Référence Sonepar : 01235702146
    • EAN : 3663607000803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance d'applique Elément de mesure: 1xPt100 classe B, montage 3fils Câble de raccordement silicone, 3fils, longeur 2500mm Tenue en température -50/+180°C Extrémités des conducteurs étamés Protection de sortie de câble par un ressort de courbure Embase aluminium Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2522