• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00444711 - Doigts de gant

  • Doigt de gant à visser Fiches technique : 909710 909710/10-848-10-200-104-26/000
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00444711
    • Référence Sonepar : 01235700089
    • EAN : 3663607000896
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Doigt de gant à visser Fiches technique : 909710 909710/10-848-10-200-104-26/000 Type : Doigt de gant à visser cylindrique avec raccord femelle 1/2"G (similaire DIN 16179 Forme D) Temp. utilisation : 0..400°C ø gaine de protect. : 10mm Longueur utile sonde: 200,0 mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n° 1.4571) Longueur EL d. de g.: 182,0 mm Forme doigt de gant : cylindrique Raccord appareil /D: Filetage femelle ø intérieur : 8,50 mm Surface : nue