• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00450463 - Thermocouples

  • Thermocouple avec fixation à baïonnette Temp. d'utilisation: 0 .. 400 C. Type d'
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00450463
    • Référence Sonepar : 01235700111
    • EAN : 3663607001091
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple avec fixation à baïonnette Temp. d'utilisation: 0 .. 400 C. Type d'élément : 1 X Fe-CuNi J Dia. de plong.: 8 mm Matériau plong. : CrNi / 1.4571 Longueur utile : 175 mm Cable de raccordement Type : 00422178 Long. : 2500 mm Dia.interne baïo.: 12,2 mm Elément isolé à la masse Autres caractéristiques suivant fiche technique 90.1109