• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00459850 - Thermocouple chemisé

  • Thermocouple chemisé avec câble de compensation Type d'élément : 1 X NiCr-Ni "K
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00459850
    • Référence Sonepar : 01235700171
    • EAN : 3663607001657
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec câble de compensation Type d'élément : 1 X NiCr-Ni "K" Temp. d'utilisation: -200 .. 800°C Matière plong. : 2.4816 Diamètre : 3 mm Longueur plong. : 500 mm Câble de raccordement type 00422231 blindé Soudure chaude isolée de la masse Gaine chemisée déformable en inconel 600 Sortie par une jonction inox indémontable prolongée par 2500mm de câble de compensation, à 2 conducteurs souples, isolé téflon/tresse/téflon Température d'utilisation 1100°C maxi Autres caractéristiques suivant fiche technique 90.1109