• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00469615 - IMAGO 500

  • Régulateur/programmateur multicanal - Fiche technique 70.3590 - 703590/483-8888-
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00469615
    • Référence Sonepar : 01235700207
    • EAN : 3663607002043
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur/programmateur multicanal - Fiche technique 70.3590 - 703590/483-8888-333330-23-00/214,215, - Type : IMAGO 500 Vidéorégulateur à 4 canaux (6 x entrés binaires, 1 x RS 422/485 avec protocole Modbus/JBus) - Exécution : Standard avec réglage d'usine Langue : Français - Entrée analogique 1 : universelle - Entrée analogique 2 : universelle - Entrée analogique 3 : universelle - Entrée analogique 4 : universelle - Sortie 1/Entrée 5 : 2 x relais (à fermeture) Sortie 2/Entrée 6 : 2 relais (à fermeture) - Sortie 3/Entrée 7 : 2 x relais (à fermeture) - Sortie 4/Entrée 8 : 2 relais (à fermeture) Sortie 5 : 2 relais (à fermeture) - Sortie 6 : non affectée - Alimentation : AC 110..240V +10/-15%,48..63Hz - Option 214 : Mod. mathématique et logique Formule 1-8 - Option 215 : Mod. mathématique & logique Formule 9-16 - Logo : JUMO - Batterie de sauvetage pour données - Cadre frontal : 144x130 mm - Boitier : 92x92x170 mm - Poids : ca. 1400g - Charactéristiques complémentaires :- 6 entrées binaires (libres de potentiel) - RS422/485 avec interface setup - Régulation de différence, rapport, humidité et cascade