• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00483859 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance à câble Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN 6
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00483859
    • Référence Sonepar : 01235700240
    • EAN : 3663607002401
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à câble Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B suivant EN 60751, montage 1x3 fils Plongeur inox diamètre 6x50mm Sortie par 200 mm de câble de liaison à 3 conducteurs souples isolé PVC/PVC Raccord Process : Bride coulissante DN 6 mm Protection de sortie de câble par un ressort de courbure Température d'utilisation -50/+80°C Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2150