• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00487041 - Sondes à résistance à visser

  • Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J Fiche technique :
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00487041
    • Référence Sonepar : 01235700257
    • EAN : 3663607002579
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J Fiche technique : 902030 902030/10-402-1001-1-6-200-104/391, Type : Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J avec gaine de protection lisse Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 6mm Longueur utile : 200,0 mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue Lg.tube interméd. : sans tube intermédiaire Surface g.protection: nue