• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00492361 - Thermocouples chemisés

  • Thermocouple chemisé avec tête de raccordement, forme J suivant DIN 43710 et EN
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00492361
    • Référence Sonepar : 01235700263
    • EAN : 3663607002630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec tête de raccordement, forme J suivant DIN 43710 et EN 60584 Fiche technique : 901210 901230/40-1040-6-500-104/391, Type : Thermocouple chemisé suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec tête de raccordement, forme J Elément de mesure : 1x Fe-CuNi "J", t° de travail -200 ... +800°C, matière chemise 1.4541 Diamètre : 6mm Longueur utile : 500 mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue