• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00517445 - Sonde à résistance

  • Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B Fiche technique
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00517445
    • Référence Sonepar : 01235700304
    • EAN : 3663607003040
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B Fiche technique : 902020 902020/25-402-1001-1-6-100-104/389,330 (0..100°C) Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec raccord sous tête et plonge non rétreinte, elem. mesure non remplacable Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 6mm Longueur utile : 100mm Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme BUZ bleue 72mm Option Conv. mesure : 1x convertisseur de mesure analogique 4-20mA, fiche technique 707030 Et.mes.conv.mesure : 0..100°C ø tube intermédiaire: 0,00 mm Lg.tube interméd. : 0,0 mm Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier Surface g.protection: nue Lg. embout rétreint : 0,0 mm