• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00517882 - Capteurs de température

  • Transmetteur de température et d?humidité FT 90.7027 avec capteur interchangeabl
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00517882
    • Référence Sonepar : 01235517882
    • EAN : 3663607015760
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transmetteur de température et d’humidité FT 90.7027 avec capteur interchangeable Données techniques Etendues de mesure de l’humidité 0 à 100% Hr Erreur de justesse ( inc. hystérésis et non-linéarité ) ± 2% Hr dans la plage d’humidité comprise 0 et 90% Hr ± 3% Hr dans le reste de la plage Etendues de mesure de la température -40 à +60°C : exécutions sonde fixe -40 à +80°C : exécutions sonde déportée Protection de la sonde de mesure élément de mesure protégé par un vernis de protection pour une meilleure résistance aux milieux industriels pollués et/ou corrosifs. Filtre de protection Inox fritté et Grille métalique avec tissus Inox : pour utilisation voir caractéristiques des filtres ci-dessous Signaux de sortie 4 - 20mA ( 2 fils ) Alimentation 10 à 35V DC Boîtier Aluminium peint Montage Mural