• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00521325 - Sonde à résistance

  • Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B - Fiche techniqu
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00521325
    • Référence Sonepar : 01235700312
    • EAN : 3663607003125
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme B - Fiche technique : 902020 - 902020/20-402-2001-1-9-400-104/395, Type : Sonde à résistance à visser, tête B, avec plonge non rétreinte, raccord sous tête. Elem. mesure remplacable. Temp. utilisation : -50..+400°C - Elément de mesure : 2x Pt100 3 fils - Tolérance/classe: Classe B - Diamètre: 9mm - Longueur utile : 400mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme B bleue - ø tube intermédiaire: 0,00 mm - Lg.tube interméd. : 0,0 mm - Matériau g.protect. : Chrome-Nickel-Acier - Surface g.protection: nue - Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Elém.mesure interch/: interchangeable