• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00521958 - JUMO tecLine Lf-VA

  • Cellules de mesure de conductivité par conduction
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00521958
    • Référence Sonepar : 01235521958
    • EAN : 3663607020832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO tecLine Lf-VA Cellules de mesure de conductivité par conduction Exécution pharmacie pour eau ultra-pure Matière en contact avec le fluide : acier "pharmacie" 1,4435 Livrée emballée sous plastique à l'abri de l'air Livrée avec certificat ASTMD pour la constante exacte de la cellule Constante de cellule k = +/-0,01 Certificat matière 3.1B et de rugosité pour Ra inf. 0,8 µm Méthode de mesure par conduction à 2 électrodes Avec sonde Pt100 Classe A pour compensation de température Raccordement sur connecteur droit "Amphenol" Longueur de plonge 106 mm Fixation par Clamp DN50 Pour étendue de mesure de 0,1 à 2 MW.cm ou 0,05 à 10 µS/cm Autres caractéristiques suivant fiche technique 20.2924