• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00526167 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement 902150/99-378-1011-2-12-30-0
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00526167
    • Référence Sonepar : 01235700364
    • EAN : 3663607003644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement 902150/99-378-1011-2-12-30-04-5000/000 Type : Type spécial Temp. utilisation : -50..+180°C Elément de mesure : 1x Pt100 4 fils Tolérance/classe : Classe A Diamètre : 12mm Longueur utile : 30mm (standard pour Ø 3mm etØ 4mm) Extrémité conducteur: fils de raccordement étamés Long. câble : 5000 mm Lg. embout rétreint : 0,0 mm Logo Société : neutral Elément PCA 1.2003.1M classe A sous film Kapton