• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00528421 - JUMO Dtrans T100

  • JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser pièces en contact avec le milieu
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00528421
    • Référence Sonepar : 01235700367
    • EAN : 3663607003675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser pièces en contact avec le milieu electropolies Fiche technique 90.2815 902815/21-386-1013-2-8-150-104-24/000 Temp. d'utilisat: -50..+260°C Résistance mesur: 1x Pt1000 4 fils, Cl. A Diamètre gaine protect : 8 mm Long. utile : 150 mm Raccord process : raccord à vis 1/2"G Matière g à soud: Acier inoxydable AISI 316 L Sortie CM./EM: 4-20mA / 0..+150 C