• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00552547 - JUMO DELOS T

  • JUMO DELOS T Capteur de température électronique avec affichage et sortie
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00552547
    • Référence Sonepar : 01235701575
    • EAN : 3663607024205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO DELOS T Capteur de température électronique avec affichage et sortie analogique 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000 - DELOS T-Capteur électronique avec affichage et sortie analog. , pièces en contact avec le milieu polies Ra 0,8µm - Exécution : Standard avec réglage d'usine - Temp. utilisation : -50..+150°C - Elément de mesure: 1x Pt1000 en montage 4 fils - Tolérance/classe : Classe A - Sortie : 1x sortie de commutation PNP et 1x sortie analogique 4-20mA, configurable - Diamètre : Ø 6 mm - Longueur utile : 200,0 mm - Raccord de process : Raccord fileté 1/2"G (acier inoxydableAISI 316 Ti) (pas électropoli)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver