• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00556330 - Psychromètre

  • Etendue de mesure 0 à 90°C/0 à 100% HR Température ambiante admissible 0 à 90°C
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00556330
    • Référence Sonepar : 01235700427
    • EAN : 3663607004276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etendue de mesure 0 à 90°C/0 à 100% HR Température ambiante admissible 0 à 90°C Sonde séche:1 x Pt100 Ohm appairée de 0...80°C dans la classe+/-0,05K, incertitude +/-0,5K Sonde humide:1 x Pt100 Ohm appairée de 0...80°C dans la classe+/-0,05K, incertitude +/-0,5K sortie sur 2 câbles(2,5mètres) de raccordement PVC Boitier inox , avec arrivée d'eau+trop plein autres suivant F.T 35.9070