« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00557821 - Sonde à résistance lisse
Sonde à résistance sans raccord avec tête forme J Etendue de mesure : -50 / 400°
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00557821
Référence Sonepar : 01235700429
EAN : 3663607004290
Description
Sonde à résistance sans raccord avec tête forme J Etendue de mesure : -50 / 400°C Element : Pt 100 3fils Classe B Plongueur : 6 * 50 mm Voir F.T 90.2130