• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00557828 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance lisse avec tête de raccordement, forme J
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00557828
    • Référence Sonepar : 01235700430
    • EAN : 3663607004306
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance lisse avec tête de raccordement, forme J Fiche technique 902130 902130/10-402-1001-1-6-100-000/391, Type : avec gaine de protection lisse Temp. utilisation : -50..+400°C Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils Tolérance/classe : Classe B Diamètre : 6mm Longueur nominale : 100mm Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme J, bleue Surface g.protection: nue