• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00575009 - JUMO Dtrans T100

  • JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser 902815/20-380-1013-2-6-300-000-26/1
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00575009
    • Référence Sonepar : 01235700471
    • EAN : 3663607004719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser 902815/20-380-1013-2-6-300-000-26/100, Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec conv. de mesure prog., connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8 µm) Temp. utilisation : -50..+200°C Elément de mesure : 1x Pt1000 4 fils Tolérance/classe : Classe A Diamètre : 6mm Longueur utile : 300,0 mm Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti Option 100 : Réglage spécifique (indiquer les paramètres en clair) Et.mes.conv.mesure : 0..+100°C Logo Société : JUMO Ce produit JUMO est distribué sous brevet américain et canadien. Les acheteurs de produits JUMO en dehors des Etats-Unis et du Canada doivent informer JUMO de ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.