• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00575570 - JUMO Dtrans T100

  • JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00575570
    • Référence Sonepar : 01235700474
    • EAN : 3663607004740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure - Fiche technique : 902815 - 902815/10-380-1001-1-6-100-000-26/000 - Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser sans conv. de mesure, connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8 µm) - Temp. utilisation : -50..+200°C - Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance/classe: Classe B (standard pour type de base 902815/10) - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 100,0 mm - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571) - Logo Société : JUMO - Ce produit JUMO est distribué sous brevet américain et canadien. Les acheteurs de produits JUMO en dehors des Etats-Unis et du Canada doivent informer JUMO de ventes prévues de ces produits aux USA et au Canada.