• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00578971 - Sonde à résistance d'ambiance

  • Sonde à résistance d?ambiance pour locaux secs Elément de mesure 1xPt100 ohms
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00578971
    • Référence Sonepar : 01235700478
    • EAN : 3663607004788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance d’ambiance pour locaux secs Elément de mesure 1xPt100 ohms, classe B sous boîtier synthétique ajouré IP20 Dimensions du boîtier 96x82mm, épaisseur 25mm Montage 1x3 fils Température d'utilisation : -30/+80°C Convertisseur de mesure analogique plage 0+50°C pour signal de sortie 4/20 mA, bornier de raccordement équipé de 2 vis seulement pour éviter les erreurs de câblage. Autres caractéristiques techniques suivant FT 90.2523