• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00602771 - Thermocouples avec bride

  • Thermocouple avec bride coulissante avec tête de raccordement, forme A
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00602771
    • Référence Sonepar : 01235700665
    • EAN : 3663607005907
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple avec bride coulissante avec tête de raccordement, forme A 901110/10-1043-21,3-850-669-99/398, - Type : TC insert., tête A, plonge acier réfract - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni "K" Raccord de process : bride coulissante ø22mm DIN 43734 - Option Tête raccord.: Tête de raccordement, forme A bleue ø ext. g. protect. : 21,30 mm - ø embout rétreint : 0,00 mm - Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Longueur utile max. : 850,00 mmLongueur nominale : 850,0 mm - Matériau g.protect. : Kanthal Tête de raccordement type A1/2 - Elément de mesure chemisé d=6 gaine inconel 600 - Gaine de protection inter. C610 d=15mm