• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00603428 - JUMO Dtrans T100

  • JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00603428
    • Référence Sonepar : 01235700666
    • EAN : 3663607006010
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec/sans convertisseur de mesure - Fiche technique : 902815 - 902815/20-380-1013-2-6-150-000-26/100, - Type : JUMO Dtrans T100 Sonde à résistance à visser avec conv. de mesure prog., connecteur M 12x1, poli (Ra 0,8 µm) - Temp. utilisation : -50..+200°C - Elément de mesure : 1x Pt1000 4 fils - Tolérance/classe : Classe A (standard pour type de base 902815/2.) - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 150,0 - Matière de la gaine : Acier inoxydable AISI 316 Ti matériau n°1.4571) - Option 100 : Configuration spécifique (indications en clair) - Et.mes.conv.mesure : -50..+150°C