« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO mTRON T - Fiche technique: 705065 - 705065/08-2-0-36/000
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00610468
Référence Sonepar : 01235610468
EAN : 3663607016675
Description
JUMO mTRON T - 705065/08-2-0-36/000 - Type : Ecran tactile TFT - Extension type base : Standard Exécution : Standard avec réglage d'usine - Diagonale écran : 14,5cm (5,7"), Bedienpanel 570 - Alimentation : DC 24 V +25/-20 %