• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00610470 - JUMO mTRON-T - Ecran tactile

  • JUMO mTRON T - Fiche technique: 705065 - 705065/08-5-0-36/000
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00610470
    • Référence Sonepar : 01235610470
    • EAN : 3663607016682
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

JUMO mTRON T - Fiche technique: 705065 - 705065/08-5-0-36/000 - Type : Ecran tactile TFT - Extension type base : Standard Exécution : Standard avec réglage d'usine - Diagonale écran : 26,4cm (10,4"), Bedienpanel 1040 - Alimentation : DC 24 V +25/-20 %